谷テック
レーザービームソー
サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。
超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。
鉄工用チップソー切断機にご使用できます。
外径(Φmm)
192
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
トラスコ品番
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35698731
LBS192×36
36
722-1886
鉄
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
35698747
LBS192×48
48
360-3491
鉄
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35698756
LBS192×60
60
722-1894
鉄
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35698765
LSB192×60S
60
430-9995
ステンレス
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください