曜日別特売
(5件のレビュー)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
材質/仕上
質量(g)
カーブ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3567623412L01-SL800×800×300Rスチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ860300
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3567624312L02-SL800×800×500Rスチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ810500
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3567621612L01-AS800×800×300Rアルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ520300
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3567622512L02-AS800×800×500Rアルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ488500
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

D30レール
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 身障者トイレのカーテン設置
株式会社色川工務店建設業・工事業

流石、岡田装飾の製品なのでしっかりした造りで、D30レールとのジョイントもバッチリで、役所工事でも安心して使えます。

対象商品 : 35676216
2024-05-29
用途: 事務所のカーテンレール
東和電気株式会社卸売・小売業

①ストレートのレールとぴったり合ってきれい。
②アルミの高級感もある。

対象商品 : 35676216
2019-03-03
用途: カーテンレール取付
医療・福祉・介護関連業

しっかりしており満足しております。
また購入の機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 35676216
2017-12-24
用途: 回答する気になりません。
株式会社 ACDCその他業種

梱包がまるでなってなく。
傷付いた商品が届きました。
返品不可なので今回だけと思い同社のD30隙間シートカーブレールを見つけ気を取り直そう
と思い頼みましたが同じ結果でした。
また傷があるんです。
素材はアルミです。
アルミなんです。
当たれば傷がつくのは目に見えているではないですか。
ちゃんと梱包をしていれば防げるのにしない。
こんな企業の商品を扱ってはダメでしょう?
メーカー直送の意味はそれですか?

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35676216
2017-02-06
用途: 工場内の簡易ブース用仕切りに
株式会社旭ネームプレート製作所

しっかりした作りで、ランナーの転がりも良好です。
施設の構造上、レール本体に穴をあけてねじ止めしました。
穴あけは歯ごたえがありましたが、それだけ丈夫、ということでしょう。いい仕切りができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする