(10件のレビュー)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3567625212T11
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35676252
2022-08-29
用途: カーテンレール設置

カーブのついた箇所でもスムーズに動作するのでとても良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 35676252
2021-05-29
用途: ビックツールのイオンシャワーブースに使用

イオンシャワーブースのレールの駒がつぶれたので、サイズ的に代用できるのではと購入。問題なく使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 35676252
2020-11-05
用途: 風よけカーテン取り付け
有限会社まるの青果卸売・小売業

前回取り付けから約15年毎日開閉してますが耐用年数満足してます。

対象商品 : 35676252
2019-07-02
用途: 工場カーテンを付ける
有限会社ムーヴ自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックが、何年もつのかが、不安ですが
安価ですね

対象商品 : 35676252
2019-04-12
用途: 塗装作業

安価な割に使い勝手がよく、コストパフォーマンスがよい。

対象商品 : 35676252
2018-11-19
用途: カーテンレール取り付け
株式会社ボザール絵画研究室教育・研究機関

値段は高いと思いましたが、ある程度数が必要ですので注文しました。しっかりとした製品です。

対象商品 : 35676252
2018-04-09
用途: 作業カーテン装備時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしていると思います。
全く問題ないと思います。

対象商品 : 35676252
2017-07-11
用途: 塗装ブースのカーテン

動きもスムーズで満足していますが、もう少し安かったら助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする