岡田装飾金物
D30用ヒートンランナー
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:24.5
材質/仕上
樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35676286
12T13
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください