岡田装飾金物
D30用パイプバンド付ブラケット
レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。
用途
レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35676392
12Y46
111
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
35676401
12Y47
123
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください