曜日別特売

六角ボルト(PEEK)全ねじ

六角ボルト(PEEK)全ねじ - 大阪魂
(1件のレビュー)
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
頭部形状
長さ(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357988925×10PEEK(ピーク)M5×10六角10全ねじ
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989015×15PEEK(ピーク)M5×15六角15全ねじ
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989175×20PEEK(ピーク)M5×20六角20全ねじ
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989265×25PEEK(ピーク)M5×25六角25全ねじ
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989355×30PEEK(ピーク)M5×30六角30全ねじ
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989446×10PEEK(ピーク)M6×10六角10全ねじ
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989536×12PEEK(ピーク)M6×12六角12全ねじ
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989626×15PEEK(ピーク)M6×15六角15全ねじ
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989716×20PEEK(ピーク)M6×20六角20全ねじ
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989876×25PEEK(ピーク)M6×25六角25全ねじ
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
357989966×30PEEK(ピーク)M6×30六角30全ねじ
1,698
1,868(税込)
当日出荷
357990056×40PEEK(ピーク)M6×40六角40全ねじ
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
357990148×10PEEK(ピーク)M8×10六角10全ねじ
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
357990238×15PEEK(ピーク)M8×15六角15全ねじ
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
357990328×20PEEK(ピーク)M8×20六角20全ねじ
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
357990418×25PEEK(ピーク)M8×25六角25全ねじ
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
357990578×30PEEK(ピーク)M8×30六角30全ねじ
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
357990668×40PEEK(ピーク)M8×40六角40全ねじ
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579907510×20PEEK(ピーク)M10×20六角20全ねじ
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579908410×25PEEK(ピーク)M10×25六角25全ねじ
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579909310×30PEEK(ピーク)M10×30六角30全ねじ
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579910210×40PEEK(ピーク)M10×40六角40全ねじ
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579911112×20PEEK(ピーク)M12×20六角20全ねじ
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579912712×25PEEK(ピーク)M12×25六角25全ねじ
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579913612×30PEEK(ピーク)M12×30六角30全ねじ
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579914512×35PEEK(ピーク)M12×35六角35全ねじ
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579915412×40PEEK(ピーク)M12×40六角40全ねじ
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579916312×45PEEK(ピーク)M12×45六角45全ねじ
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579917212×50PEEK(ピーク)M12×50六角50全ねじ
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3579918112×70PEEK(ピーク)M12×70六角70全ねじ
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35799093
2018-05-05
用途: 強度試験
センチュリーイノヴェーション株式会社

これを選んで購入したので特に問題はありませんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする