大阪魂
六角ボルト(PPS)全ねじ
内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
M4×15
M5×10
M5×15
M5×20
M5×30
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M12×20
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
長さ(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
頭部形状
長さ(mm)
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35799215
4×15
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M4×15
六角
15
全ねじ
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799224
5×10
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M5×10
六角
10
全ねじ
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799233
5×15
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M5×15
六角
15
全ねじ
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799242
5×20
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M5×20
六角
20
全ねじ
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799251
5×30
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M5×30
六角
30
全ねじ
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799267
6×10
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M6×10
六角
10
全ねじ
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799276
6×15
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M6×15
六角
15
全ねじ
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799285
6×20
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M6×20
六角
20
全ねじ
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799294
6×25
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M6×25
六角
25
全ねじ
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799303
6×30
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M6×30
六角
30
全ねじ
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799312
6×40
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M6×40
六角
40
全ねじ
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799321
8×15
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M8×15
六角
15
全ねじ
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799337
8×20
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M8×20
六角
20
全ねじ
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799346
8×25
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M8×25
六角
25
全ねじ
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799355
8×30
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M8×30
六角
30
全ねじ
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799364
8×40
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M8×40
六角
40
全ねじ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799373
10×20
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M10×20
六角
20
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799382
10×25
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M10×25
六角
25
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799391
10×30
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M10×30
六角
30
全ねじ
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799407
10×40
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M10×40
六角
40
全ねじ
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799416
12×20
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M12×20
六角
20
全ねじ
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799425
12×25
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M12×25
六角
25
全ねじ
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799434
12×30
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M12×30
六角
30
全ねじ
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799443
12×40
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M12×40
六角
40
全ねじ
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799452
12×50
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
M12×50
六角
50
全ねじ
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください