大阪魂
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))半ねじ
材質
ポリカーボネート
種別
半ねじ
色
シロ
頭部形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35799644
8×50(30)
M8×50
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35799653
10×50(25)
M10×50
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください