曜日別特売

ぶつ取りキット401Q

ぶつ取りキット401Q - 3M(スリーエム)ぶつ取りキット401Q - 3M(スリーエム)ぶつ取りキット401Q - 3M(スリーエム)ぶつ取りキット401Q - 3M(スリーエム)ぶつ取りキット401Q - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。
コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)

セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356779935431
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35677993
2018-02-19
用途: ブツ落とし用
建設業・工事業

小売りで扱っているところは限られていますので助かります。エッジを使えば細かい作業もしやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 35677993
2018-01-20
用途: 自動車塗装

コンボキットで手軽に使用できる。専門メーカーとしてのノウハウがペーパー、ブロックなどに生かされている点が選択理由。

対象商品 : 35677993
2017-01-17
用途: 塗装後のブツ取り
建設業・工事業

塗装後のブツ取り様として購入しましたがコスパ的に満足いくものではありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35677993
2014-12-22
用途: オートバイの自家製塗装の仕上げ

塗装ブツの切削&仕上げに使いました。
ゴムが持ちやすく、軽い力で無駄なく作業できました。
3種類のシートは作業中にずれることなく、
お勧めできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする