曜日別特売

ファインボデーシーラー

ファインボデーシーラー - 3M(スリーエム)ファインボデーシーラー - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。
押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。

トラスコ品番835-8901危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg内容量1本(170g)
注意
※開封後は、すみやかに使用してください。
※使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出して固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
※また、ウレタンシーラーは、アルコールが含有する塗料と反応して硬化不良を起こします。塗料を塗布する場合や溶剤を使用する際は成分を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356780728768
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35678072
2022-12-14
用途: 自動車鈑金塗装にて

アウトレット価格の際に購入。乾燥するにしたがって色が変化していくので、硬化の目安が見た目で分かる点は良い。但し、いかんせん、お値段が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 35678072
2020-04-27
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてこの商品を使いましたがとても塗りやすく、塗った後の強制乾燥でもひび割れが起きませんでした。

対象商品 : 35678072
2020-08-10
用途: マイカー雨漏り
建設業・工事業

まだ 使用していませんが
建設用のシール材を使用するよりも
耐久性が有ると思い選びました
期待しています。

対象商品 : 35678072
2013-05-20
用途: つなぎ目

Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする