曜日別特売

7出力映像分配器

7出力映像分配器 - データシステム7出力映像分配器 - データシステム

入力した映像を最大7分配して出力。
アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。
また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。
映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。

セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ寸法(mm)150×80×20定格電圧(V)DC12入力(映像)NTSC出力レベル(映像)50%~150%内容量1セット
注意
※ピン端子(RCA)ケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35680653LTD003
6,980
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする