曜日別特売

防水上皿型重量はかり

防水上皿型重量はかり - イシダ
(1件のレビュー)

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ワイドな計量範囲をカバー。
安心の防水性能。(IP65準拠)
大型液晶表示を採用。
単一乾電池2本(別売)で連続500時間以上使用可能。

用途使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。仕様大型液晶表示・乾電池タイプ質量(kg)約3.2(電池除く本体)種類上皿型はかり使用温度範囲(℃)-5~40電源単一乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130保護等級IP65準拠表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式表示内容重量表示6桁・バッテリーチェックマーク・零点マーク・風袋引きマーク・安定マーク・マイナスマーク・単位マークオートパワーオフオートパワーOFF機能付(60分、20分、常時ONに切替え可能)計量皿形状角皿ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅への配送はできかねます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(g)
計量皿寸法(mm)
風袋引方法
ひょう量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50320347S-box WP3-A1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)229×196キーによる実量風袋引き31-8050-04
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320356S-box WP3-B1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)229×196キーによる実量風袋引き31-8050-04
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320365S-box WP3-C1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)229×196キーによる実量風袋引き31-8050-04
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320374S-box WP3-D1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)229×196キーによる実量風袋引き31-8050-04
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320383S-box WP3-E1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)229×196キーによる実量風袋引き31-8050-04
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320392S-box WP3-G1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)229×196キーによる実量風袋引き31-8050-04
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320401S-box WP15-A5(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)229×196キーによる実量風袋引き151-8050-05
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320417S-box WP15-B5(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)229×196キーによる実量風袋引き151-8050-05
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320426S-box WP15-C5(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)229×196キーによる実量風袋引き151-8050-05
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320435S-box WP15-D5(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)229×196キーによる実量風袋引き151-8050-05
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320444S-box WP15-E5(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)229×196キーによる実量風袋引き151-8050-05
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50320453S-box WP15-G5(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)229×196キーによる実量風袋引き151-8050-05
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35683137S-box WP31(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)229×196キーによる実量風袋引き31-8050-04
27,800
取扱い終了
返品不可
35683146S-box WP155(0~7.5kg)、10(7.5~15kg)229×196キーによる実量風袋引き151-8050-05
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50320347S-box WP3-A44912999S-boxM WP3S-box WP3-A 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44912999上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320356S-box WP3-B44913008S-boxM WP3S-box WP3-B 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913008上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320365S-box WP3-C44913017S-boxM WP3S-box WP3-C 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913017上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320374S-box WP3-D44913026S-boxM WP3S-box WP3-D 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913026上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320383S-box WP3-E44913035S-boxM WP3S-box WP3-E 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913035上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320392S-box WP3-G44913044S-boxM WP3S-box WP3-G 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913044上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320401S-box WP15-A44913060S-boxM WP15S-box WP15-A 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913060上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320417S-box WP15-B44913069S-boxM WP15S-box WP15-B 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913069上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320426S-box WP15-C44913078S-boxM WP15S-box WP15-C 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913078上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320435S-box WP15-D44913087S-boxM WP15S-box WP15-D 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913087上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320444S-box WP15-E44913096S-boxM WP15S-box WP15-E 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913096上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50320453S-box WP15-G44913105S-boxM WP15S-box WP15-G 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 44913105上皿電子質量はかり防水型イシダ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50320435
2021-10-11
用途: 調合品の計量に使っています。
卸売・小売業

確りした造りで、表示も大きく
使いやすいです。
金属製の容器など風袋が大でも
結構 使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする