グラファイトユニブレード替えゴム(フリーサイズ)

グラファイトユニブレード替えゴム(フリーサイズ) - マルエヌ
(6件のレビュー)

トヨタ車を中心にホンダ・マツダ・ダイハツを採用車が増えている新型ワイパーブレード(ユニブレード)専用の替えゴム。
取り付けてあるワイパーゴムと同じ長さにカットし既存の板バネを再使用しワイパーブレードに取り付けます。

商品タイプグラファイト内容量1本
注意
※バーテブラは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35686271UR50YF500
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
35686287UR70YF700
オープン
799
879(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35686271
2023-05-29
用途: ワイパーブレードの交換
その他業種

コストパフォーマンスは良。交換は容易です。耐久性は今からの検証です。

対象商品 : 35686287
2023-01-31
用途: ワイパー交換時
その他業種

商品の詳細には10㎜と記載していましたが、実際は10㎜あるかどうか。
ブレード取付時に余裕があり、やや細めのような気がします。

対象商品 : 35686287
2018-07-05
用途: 自動車ワイパーとして。
朋優 不動産不動産業

装着が簡単で、ゴムがフロントガラスに柔らかく密着して新車購入時のもの以上に質がよいと思った。

対象商品 : 35686271
2016-03-02
用途: ワイパー交換
有限会社ケイソン自動車

交換→使用後、窓ガラスのワイパー跡が撥水してくれるので拭き取りがよくなった感じがします。

対象商品 : 35686287
2012-02-15
用途: デザインワイパーのゴムのみの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

9mm幅のデザインワイパーのゴムです。ホンダ・クロスロード用に切って使いました。バッチリです。
不満は、NWBのゴムより値段が高いことです。(モノタロウ内での価格を比較して!)

1が参考にしています
対象商品 : 35686287
2011-06-23
用途: NWBデザインワイパー

NWBデザインワイパーの替えゴムとして使用できました。金具は再利用しています。安価でふき取りも問題なく素晴らしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする