ダイヤモンドカッター T面刃

ダイヤモンドカッター T面刃 - RELIEFダイヤモンドカッター T面刃 - RELIEFダイヤモンドカッター T面刃 - RELIEFダイヤモンドカッター T面刃 - RELIEF
(4件のレビュー)

台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。

用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層幅(mm)25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3573799229440
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35737992
2023-03-10
用途: コンクリートや塩ビの切断
建設業・工事業

まだ使っていませんが、厚すぎず丁度良い厚みで良く切れそうです。

対象商品 : 35737992
2022-06-26
用途: 耐火レンガの切断
その他業種

値段的にあまり期待してなかったが、切れ味と耐久性に大満足。
予備用にもう一枚注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35737992
2020-07-11
用途: レンガの切断
中国化薬株式会社

非常に切れが良くて。耐久性も抜群で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35737992
2014-09-24
用途: 硬質ボード切断
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

値段の割によく切れて長持ちします。
もう3年位、継続して購入しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする