曜日別特売

アーシングケーブルゴールド(ブリスターパック)

アーシングケーブルゴールド(ブリスターパック) - 清和工業
(1件のレビュー)

エンジンならパワーアップ。
オーディオなら音質アップ。
ガソリンなら省燃費。
ヘッドライトなら明るさアップ。

穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上金メッキ太さ(sq)20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35696236GE20-080.8
オープン
取扱い終了
35696245GE20-121.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35696245
2013-05-30
用途: 自動車ドレスアップ

取り付けは簡単・自分はエンジンの空きボルトからバッテリーに配線しました。効果が顕著にあるかはわかりませんが、エンジンレスポンスと出足がよくなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする