大容量ボディーアースケーブル(ターミナル付)

大容量ボディーアースケーブル(ターミナル付) - 清和工業
(9件のレビュー)

エンジンならパワーアップ。
オーディオなら音質アップ。
ガソリンなら省燃費。
ヘッドライトなら明るさアップ。
純正ボディーアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。

タイプ大ポール太さ(sq)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35696297EL-350.35
オープン
取扱い終了
35696306EL-400.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35696297
2020-09-18
用途: キルスイッチを取付るする為に使用
サービス業

すごいしっかりとしていました。特に少し太めの所がいいですね。
長さも色々とあると有難いです。それと、端子がリングだけのがあると良いです。

対象商品 : 35696297
2019-10-03
用途: 車のアース
その他業種

レビューを見て買ったのですが、バッテリーポールのサイズが合わなくて(笑)買う前にちゃんと調べた方がいいですね!極太アースなので効果はあるかと思います。つけられなくて残念ですが、悪くなるものではないので次の車にでもつけてみます。

対象商品 : 35696306
2019-12-26
用途: 既存の部品と交換
不動産業

新車時より装着されていたケーブルであったが、バッテリーの交換に合わせて同製品を装着する。既存のケーブルより太く、且つ見栄えも良い!

対象商品 : 35696297
2019-11-08
用途: 重機のメンテナンス
クマテツ

重機の電気系統も古くなると劣化しますので交換をお勧めします。セルが蘇りますよ。

対象商品 : 35696306
2015-11-01
用途: 車のメンテナンス

端子のカシメもしっかりしており安心して使用できます。

対象商品 : 35696297
2018-09-27
用途: 車のアースケーブル交換
製造業

ステップワゴン(RF3)はマイナス端子からボディーアースまで30cmで十分だったので、商品詳細の長さのみ確認し(タイプ:大ポールの意味が分からずに)購入しました。
届いて意味が分かりました。箱裏の記載によるとバッテリー端子の太さで、ELはポール径16+-0.3mm、ESは11.1+-0.3mmだそうです。
結果、私の車についているバッテリー端子は小ポールでしたので取り付けが出来ませんでした。大ポール、小ポール同じところで紹介して欲しいです。また大ポール、具体的な径の記載があると良いかと思いました。ケーブルと端子間の処理はしっかりしており、商品的にはまったく問題ありません。大きすぎるターミナルの部分はカットして繋ごうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35696306
2018-09-29
用途: 旧車レストア

コネクタのサイズが不案内だった。長さ・太さ以外に結線部の規格を明示しては如何か。

対象商品 : 35696306
2018-04-08
用途: 除雪機に使いました。
その他業種

除雪機のバッテリと一緒に交換しましたターミナルの根元から切れてしまったため。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする