曜日別特売

腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ

腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ - GIKEN(川口技研)
(5件のレビュー)

外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。
アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。

仕様
3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)
消音ゴム付収納ストッパー
材質
(本体)アルミダイカスト/焼付塗装
(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング
(樹脂パーツ)ポリアセタール
種類壁付型許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14内容量1本
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35709721HC-45-W450ホワイト65-2493-05
7,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35709737HC-45-LB450ライトブロンズ65-2493-06
7,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35709746HC-45-DB450ダークブロンズ65-2493-07
7,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35709755HC-55-W550ホワイト65-2493-08
7,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
35709764HC-55-LB550ライトブロンズ65-2493-09
7,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
35709773HC-55-DB550ダークブロンズ65-2493-10
7,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75143153HC-65-W650ホワイト65-2491-72
8,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
75143135HC-65-LB650ライトブロンズ65-2491-73
8,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
75143144HC-65-DB650ダークブロンズ65-2491-74
8,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 物干し竿を保持します。

家のベランダの物干しが、ベランダの西側に付いていて、後から目の前に家が建ち
日の陰りが多くなったので、東側にもう一つ付けるために探していて、
やっとモデルチェンジしたこの商品を見つけました。
言うまでも無く商品には満足してますが、取付ボルトが別売りなのには驚きました

対象商品 : 75143153
2019-05-14
用途: ベランダの物干し竿掛け用
建設業・工事業

ベランダの柱に取り付けました。既に2本取り付けてあったHG品番が廃番でその代替品ということでHC品番を購入しましたが、柱に取り付ける高さを合わせて取付け、物干し竿を通したら3.3m横の柱の既存のHG品番と通りがピッタリでした。プチ感動ものです。
なお柱への取付けは、専用取付け金具は使用せず電工用のステンバンド20mmを使っています。これでもがっちり固定でき、台座周りがすっきりして使い勝手も良いです。

対象商品 : 35709764
2019-10-22
用途: 物干しサオ

追加で取り付けました。素材もしっかりしていて満足してます。

対象商品 : 35709737
2017-02-21
用途: 室内干しに利用
関 洋服店

室内の洗濯物干しに利用しているが、取り付けが物干し用専用となっていいるようで、室内の木の柱に取り付けるのに苦労した。木のはしらにも取り付けられるようにしては。

対象商品 : 35709764
2015-05-08
用途: ベランダへの物干しの追加

ベランダにテラス屋根を付けていますが、その柱に設置しました。
設置の際には、「面付パーツ (HP-8B-LB)」を利用したため、非常に簡単に設置することが出来ました。
動作もスムーズで、購入して非常によかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする