GIKEN(川口技研)
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。
コンパクト収納
二重操作で急落防止
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390/520mm(5段階)
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35709791
LP-55-LB
(アーム)555、(ポール)968
ライトブロンズ
¥
36,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709807
LP-55-DB
(アーム)555、(ポール)968
ダークブロンズ
¥
36,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709782
LP-55-W
(アーム)555、(ポール)968
ホワイト
¥
36,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709816
LP-55-S
(アーム)555、(ポール)968
シルバー
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75142785
LP-70-LB
(アーム)700、(ポール)968
ライトブロンズ
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75142794
LP-70-DB
(アーム)700、(ポール)968
ダークブロンズ
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75142803
LP-70-W
(アーム)700、(ポール)968
ホワイト
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75142812
LP-70-S
(アーム)700、(ポール)968
シルバー
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください