曜日別特売

ワイヤレスコンピューター V2c

ワイヤレスコンピューター V2c - CATEYE

混信を極力排除した最新ID付2.4GHzデジタルワイヤレス。
ケイデンス・スピードの2信号をワイヤレス送信。
ELバックライト搭載。
ケイデンス一体型のスピードセンサー「ISCTec(Integrated Speed Cadence Technology) 」は取付けが簡単。しかもチェーンステー取付けタイプでトレーナー等のトレーニングでも使用できます。
ステム・オーバーサイズハンドルバーに対応したFlexTightブラケット。(工具不要)
ほとんどのエアロスポークに対応したホイールマグネット。

測定項目
【上段表示】
走行速度/0.0(4.0)~150.0km/h(27インチの時)
平均速度/0.0~150.0km/h
最高速度/0.0(4.0)~150.0km/h
【中段表示】
ケイデンス/0(20)~199rpm、平均:0~199rpm、最高:0(20)~199rpm
【下段表示】
日付/'07.01.01~'99.12.31表示順切替え可)
積算時間/0~99999時間
積算距離/0.0~9999.9/10000~999999km
走行時間/00'00"0~59'59"9/01:00'00"~99:59'59"
走行距離/0.00~9999.99km
カウントダウン距離/9999.90~0.00km
ラップ番号/L-01~L-99
リアルタイム区間平均速度/0.0~150.0km/h
ラップタイマー/00'00"0~59'59"9/1:00'00"~99:59'59"
リアルタイム区間走行距離/0.00~9999.99km
【ラップ】
上段表示/(区間平均速度、区間最高速度)
中段表示/区間平均ケイデンス、ラップナンバー、区間最高ケイデンス)
下段表示/(区間走行距離、ラップタイム、スプリットタイム)
寸法(mm)(コンピュータ)56.0×38.0×17.3、(スピードセンサー)65.0×90.5×14.4質量(g)コンピュータ:28g(電池を含む)、スピードセンサー:36g(電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40℃(動作保証範囲:範囲外では、表示の視認性が悪化)電源(コンピュータ・スピードセンサー)CR2032×1制御方式4ビットワンタッチマイクロコンピュータ・水晶発振器表示方式液晶表示(ELバックライト付)時間時間/0時00分00秒~23時59分59秒・AM1時00分00秒~PM12時59分59秒(12/24時間切替え可)、走行時間/00分00秒0~59分59秒9/01時00分00秒~99時59分59秒寿命(電源)コンピュータ・スピードセンサー:約1年(1日1時間使用時)設定範囲(タイヤ周長セット範囲)0100~3999mm通信距離5m(天候などの環境により延びる場合があります)保存温度範囲(℃)-20~50検知方式(速度・ケイデンスセンサー)無接触磁気センサー受信方式(センサー信号送受信)2.4 GHz ISM Band内容量1個
注意
※平均速度は、走行時間が100時間または走行距離が9999.99km/hを越えると「E」を表示します。
※あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35712844CC-TR200DW
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする