ライトリレー4P

ライトリレー4P - YECライトリレー4P - YEC
(5件のレビュー)
仕様
4P、カプラー・端子付き
ISO規格
定格電圧(V)DC12定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35714761RL120
2,680
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35714761
2021-06-30
用途: 機械の制御
製造業

カプラの白い部分とギボシの抜けにくさに満足。
取付用の耳と本体との間にわずかに高さ違いがあるため、
カプラの脱着の際にべたっと押さえることができず、取付用の耳が折れないように
注意する必要がある。ここが面一になるとよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35714761
2021-10-26
用途: ホーンのリレー用途
製造業

GPX750Rという35年物のバイクの純正のホーンが錆びて悪目立ちするので、別途ホーンを購入したのですが、純正2.5Ax2に対し4Ax2になってしまい、純正引き回しでは鳴らなくなっていました。
元々通していたヘッドライト用の直通ハーネスリレーから分岐させて、バッテリー直結の回路を使うために購入。
平形端子のリレーを探すと、これに落ち着きました。
ハーネス付きのもあるけれど、ギボシ端子だったり、信号線が細かったりで、使う気が起きなかったのです。自分でコネクターから先のハーネス長さを現物合わせで決めていけるのが有利なところ。
平端の5mmがさせるってありがたいです。一本カシメに失敗したのですが、別途購入しておいた平端がそのまま使用できてよかったです。(返りがあるもの)

対象商品 : 35714761
2018-09-30
用途: ラジコン動噴の配線補修用
農・林・水産業

ラジコン動噴のリモコン部の補修用に購入しました。古いリレーと比べて軽量でしっかりしたものです。寸法はバッチリでした。

対象商品 : 35714761
2017-01-31
用途: ヘッドライトリレー増設
自動車・二輪車・自転車関連業

リピータです
コンパクトで場所も取りませんのでいいと思います

対象商品 : 35714761
2016-12-13
用途: ホーン用
株式会社ヤマグチ自動車工業

小型ながら、性能はたいしたもの 立派に作業終了ありがたや。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする