セット内容【板タイプ バッテリーターミナル】
DTPL-1S:大ポール(+)×1個
DTPL-2S:大ポール(-)×1個
DTPS-1S:小ポール(+)×1個
DTPS-2S:小ポール(-)×1個
DCPL38-1:大ポール(+)×1個
DCPL38-2:大ポール(-)×1個
DCPS22-1:小ポール(+)×1個
DCPS22-2:小ポール(-)×1個
【丸型端子】
DR38-8:適合電線 38mm2 8mm穴×2個
DR22-8:適合電線 22mm2 8mm穴×4個
DR14-8:適合電線 14mm2 8mm穴×4個
DR8-8:適合電線 8mm2 8mm穴×4個
【絶縁スリーブ】
DVS-38:38mm2用×2個
DVS-22:22mm2用×2個
DVS-14:14mm2用×2個
DVS-8:8mm2用×2個
【312タブ】
DTAB-312:6mm穴×10個
【簡易圧着工具】
D-19in:圧着範囲:8~38mm2、全長:165mm、質量:0.35kg、最大トルク:29.4N・m×1丁