曜日別特売

フェイスパネル

フェイスパネル - ENDYフェイスパネル - ENDYフェイスパネル - ENDYフェイスパネル - ENDYフェイスパネル - ENDYフェイスパネル - ENDYフェイスパネル - ENDYフェイスパネル - ENDY
(6件のレビュー)

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。
各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。

内容量1個
注意
※カーコンポ接続コネクターEJC-024Nと併せてご使用下さい。
全9種類を絞り込む
タイプ
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
メーカー
適合車種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35719187EFK-010T2DINワイド(幅200mm)オーディオ仕様車用トヨタ/H.10.12~('98)ライトエースノア他-
1,000949
949
1,044(税込)
4日以内出荷
35719205EFK-020N1DINニッサン-
1,000949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
35719214EFK-021N2DINニッサン-
1,200999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35719223EFK-031H2DINホンダ/H.10.9~ シビック・オデッセイ・フィット・ステップワゴン他-
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
35719232EFK-081S2DINスズキ-
1,2001,198
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り79点です
18732175EFK-013T2DINワイド(幅200mm)オーディオ仕様車用トヨタ-
1,000949
949
1,044(税込)
当日出荷
18732184EFK-080S1DINスズキ-
1,000949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
24368146EFK-026N2DINニッサンデイズ(H.25.6月~)、三菱eKワゴン(H.25.6月~)
1,200999
999
1,099(税込)
当日出荷
35719196EFK-011T2DINワイド仕様車トヨタ/H.12.8.~ カローラ・ヴィッツ・ist・bB・エスティマ他-
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18732184
2020-09-11
用途: スズキキャリィの1DINデッキのすき間隠し
農・林・水産業

スズキ車用を取り寄せましたが、残念ながらサイド部分が全然、隠れませんでした。役にたたなかったので、百均資材を加工して取付けました。

対象商品 : 35719187
2018-01-06
用途: 軽トラオーディオ取り付け
藤井ファーム農・林・水産業

軽トラ(ダイハツS510P)オーディオ取り付けに問題なくフィットしました。

3が参考にしています
対象商品 : 35719205
2018-10-26
用途: 新規カーオーディオに使用
医療・福祉・介護関連業

安価でした。 使用できますが質感及び品質は価格相応です。

対象商品 : 35719232
2017-04-14
用途: 2DINナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ワゴンRで全然隙間が埋まらなかった。
きちんと適合確認までしたのですがとても残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 35719223
2014-03-03
用途:
SAMEサービス

いい

1が参考にしています
対象商品 : 35719232
2013-08-01
用途: 目隠しに

他メーカー車に使用(試用)してみましたがやっぱり合いません。
評価が低いのはこのメーカーのせいではなく、こちらがわが原因です。
質感はそれなりで、悪くはありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする