軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業
(5件のレビュー)

シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。
天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

使用上の注意
この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は1枚のみ後付け可能です。2枚取付はできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19856656SUPHC-1590-WW128(自重含む)1500900103536.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
64,550
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941614SUPHC-1890-WW128(自重含む)1800900103541.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
69,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856665SUPHC-775-WW128(自重含む)750750103521.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
45,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941623SUPHC-1875-WW128(自重含む)1800750103536.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
61,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856674SUPHC-660-WW128(自重含む)600600103517.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
42,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941632SUPHC-1860-WW128(自重含む)1800600103532.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
59,300
36,850
40,535(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941641SUPHC-1575-WW128(自重含む)1500750103532.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
59,250
36,915
40,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941657SUPHC-1560-WW128(自重含む)1500600103528.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
57,350
35,855
39,441(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941666SUPHC-1275-WW128(自重含む)1200750103528低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
51,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941675SUPHC-1260-WW128(自重含む)1200600103524.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
47,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941684SUPHC-975-WW128(自重含む)900750103523.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
47,250
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941693SUPHC-960-WW128(自重含む)900600103521.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
44,150
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723441SUPC-960-WW128(自重含む)90060082519.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
42,150
27,403
30,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
76866528SUPHC-1290-WW128(自重含む)1200900103532.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
56,500
35,804
39,384(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866537SUPHC-990-WW128(自重含む)900900103527.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
52,950
33,680
37,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277856SUPHC-945-WW128(自重含む)900450103518.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
43,700
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277865SUPHC-1245-WW128(自重含む)1200450103521.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
47,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277881SUPHC-1545-WW128(自重含む)1500450103524.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
52,250
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277890SUPHC-1845-WW128(自重含む)1,800450103527.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
55,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35723432SUPC-975-WW128(自重含む)90075082521.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
45,250
29,568
32,525(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723423SUPC-1260-WW128(自重含む)120060082522.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
45,900
29,560
32,516(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723414SUPC-1275-WW128(自重含む)120075082525.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
49,400
30,663
33,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723405SUPC-1560-WW128(自重含む)150060082526.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
55,350
33,836
37,220(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723396SUPC-1575-WW128(自重含む)150075082530.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
57,250
35,921
39,513(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723387SUPC-1860-WW128(自重含む)180060082530.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
57,300
35,856
39,442(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723371SUPC-1875-WW128(自重含む)180075082534.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
59,900
37,995
41,795(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35723362SUPC-1890-WW128(自重含む)180090082538.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
67,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856577SUPC-775-WW128(自重含む)75075082519低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
43,800
28,501
31,351(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856568SUPC-1590-WW128(自重含む)150090082533.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
62,350
39,045
42,950(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856586SUPC-660-WW128(自重含む)60060082515.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
40,000
25,393
27,932(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
76866467SUPC-1290-WW128(自重含む)120090082530低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
54,300
33,789
37,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866476SUPC-990-WW128(自重含む)90090082524.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
50,750
30,644
33,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277777SUPC-945-WW128(自重含む)90045082516.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
41,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277786SUPC-1245-WW128(自重含む)120045082519.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
45,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277795SUPC-1545-WW128(自重含む)150045082522.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
50,350
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09277811SUPC-1845-WW128(自重含む)180045082525.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
53,100
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

150組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35723371
2023-06-18
用途: 作業台として
卸売・小売業

非常に使い勝手の良い作業台です。あと10㎝ほど高さがあれば完璧かと。車輪を交換して活用予定です。

対象商品 : 35723362
2022-02-21
用途: 物流現場作業用
卸売・小売業

物流現場作業用
全体的に高級感があり、高さも大満足です。

対象商品 : 35723362
2015-01-27
用途: 印刷工場内でのさまざまな作業に。

天板の丈夫さなどは満足ですが、キャスターの転がりが良すぎて安定しません。
物を運ぶためのものではないので、ストッパーは利きますがもう少し小さい径のキャスターでよいと思う。

対象商品 : 35723362
2014-02-05
用途: 立ち仕事での作業台。

今現在木製の机を使用している為、今回ワークテーブル150シリーズに変えている最中。
机の高さ的にも扱いやすいので使用している。

対象商品 : 35723387
2014-06-11
用途: 電機制御盤の組み立て

満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする