ローボルトダイクロハロゲンランプ

ローボルトダイクロハロゲンランプ - 三菱電機
(1件のレビュー)

ランプ前方への熱放射を抑えるダイクロイックミラーを採用。熱に敏感な商品の照明に適しています。
前面ガラスと、紫外放射を吸収する石英ガラスのランプを使用することにより、色あせなど被照射物の劣化を軽減します。

用途店舗・商業施設のスポットライト、ダウンライト、間接照明などに適しています。種類ミラー付ローボルトハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)4000ミラー径(Φmm)50電球の種類ハロゲン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879483JR12V20W-KSP/GT4430GU5.320320(参考値)
2,400
取扱い終了
75879492JR12V20W-KWF/GT4430GU5.320320(参考値)
2,400
取扱い終了
75879501JR12V35W-KSP/GT4431GU5.335640(参考値)
2,400
取扱い終了
75879517JR12V35W-KFL/GT4431GU5.335640(参考値)
2,400
取扱い終了
75879526JR12V35W-KWF/GT4431GU5.335640(参考値)
2,400
取扱い終了
75879535JR12V50W-KSP/GT4431GU5.350930(参考値)
2,400
取扱い終了
75879544JR12V50W-KFL/GT4431GU5.350930(参考値)
2,400
取扱い終了
75879553JR12V50W-KWF/GT4431GU5.350930(参考値)
2,400
取扱い終了
75879562JR12V35W-SP/KEZ5851EZ1035640(参考値)
2,500
取扱い終了
75879571JR12V35W-FL/KEZ5851EZ1035640(参考値)
2,500
取扱い終了
75879587JR12V35W-WF/KEZ5851EZ1035640(参考値)
2,500
取扱い終了
35724787JR12V50W-SP/KEZ5851EZ1050930(参考値)
2,500
取扱い終了
35724796JR12V50W-FL/KEZ5851EZ1050930(参考値)
2,500
取扱い終了
35724805JR12V50W-WF/KEZ5851EZ1050930(参考値)
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35724796
2017-10-06
用途: 店内の照明用
サービス業

製造中止の商品の為近隣のショップになく探しておりました。
とても助かりました。TVコマーシャルで見ていたので検索させていただきました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする