曜日別特売

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め - 岩田製作所
(2件のレビュー)

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
幅L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35725453SC0307CB37(±0.1)57.5(±0.1)2.5
310
308
339(税込)
当日出荷
35725462SC0407CB48(±0.1)67.5(±0.1)2.5
310
308
339(税込)
翌々日出荷
35725471SC0507CB511(±0.1)7.27.5(±0.1)2.5
380
358
394(税込)
当日出荷
35725487SC0607CB1613(±0.1)8.47.5(±0.1)2.5
430
418
460(税込)
当日出荷
35725496SC0607CB2613(±0.1)9.27.5(±0.1)2.5
430
418
460(税込)
翌々日出荷
35725505SC0607CB3613(±0.1)87.5(±0.1)2.5
430
418
460(税込)
3日以内出荷
35725514SC0809CB1818(±0.1)11.79.5(±0.1)2.5
460
448
493(税込)
当日出荷
35725523SC0809CB2818(±0.1)11.49.5(±0.1)2.5
460
448
493(税込)
翌々日出荷
35725532SC0809CB3818(±0.1)10.49.5(±0.1)2.5
460
448
493(税込)
当日出荷
35725541SC1011CB11020(±0.1)14.211(±0.1)3
500
488
537(税込)
当日出荷
35725557SC1011CB21020(±0.1)16.711(±0.1)3
500
488
537(税込)
翌々日出荷
35725566SC1011CB31020(±0.1)13.211(±0.1)3
500
488
537(税込)
翌々日出荷
35725575SC1211CB11222(±0.1)17.211(±0.1)3
600
569
626(税込)
当日出荷
35725584SC1211CB21222(±0.1)17.711(±0.1)3
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725593SC1211CB31222(±0.1)15.211(±0.1)3
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725602SC1511CB11525(±0.1)20.211(±0.1)3
650
599
659(税込)
当日出荷
35725611SC1511CB21525(±0.1)21.211(±0.1)3
650
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
35725627SC1511CB31525(±0.1)18.711(±0.1)3
650
599
659(税込)
当日出荷
35725636SC1713CB11728(±0.1)22.213(±0.1)3
760
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725645SC1713CB21728(±0.1)24.213(±0.1)3
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
35725654SC1713CB31728(±0.1)20.213(±0.1)3
760
719
791(税込)
翌々日出荷
35725663SC2013CB12035(±0.1)25.213(±0.1)3
810
759
835(税込)
当日出荷
35725672SC2013CB22035(±0.1)27.213(±0.1)3
810
759
835(税込)
当日出荷
35725681SC2013CB32035(±0.1)24.713(±0.1)3
810
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
35725697SC2513CB12538(±0.1)31.213.5(±0.1)3.5
890
839
923(税込)
当日出荷
35725706SC2513CB22538(±0.1)33.213.5(±0.1)3.5
890
839
923(税込)
当日出荷
35725715SC2513CB32538(±0.1)30.213.5(±0.1)3.5
890
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
35725724SC3015CB13045(±0.1)38.215.5(±0.1)3.5
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
35725733SC3015CB23045(±0.1)40.215.5(±0.1)3.5
1,010
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725742SC3015CB33045(±0.1)35.215.5(±0.1)3.5
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
35725751SC3516CB13550(±0.1)43.216.5(±0.1)4.5
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725767SC3516CB23550(±0.1)46.216.5(±0.1)4.5
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35725776SC3516CB33550(±0.1)41.216.5(±0.1)4.5
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
35725785SC4018CB14060(±0.1)48.218.5(±0.1)4.5
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
35725794SC4018CB24060(±0.1)52.218.5(±0.1)4.5
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725803SC4018CB34060(±0.1)46.218.5(±0.1)4.5
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35725733
2019-08-12
用途: 試作機制作
建設業・工事業

その名の通りベアリング固定に使用、調整が楽で助かりました。

対象商品 : 35725663
2018-12-12
用途: バイクのマフラーの消音

消音バッフルとして使用しました。希少なサイズでたいへん良い品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする