曜日別特売

10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
全104種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
内容量
104種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357799566×301箱(100個)M6301
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
357800178×351箱(100個)M8351.25
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
357800268×401箱(100個)M8401.25
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
357800358×451箱(100個)M8451.25
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
357800448×501箱(100個)M8501.25
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
357800538×551箱(100個)M8551.25
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
357800628×601箱(100個)M8601.25
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
357800718×651箱(100個)M8651.25
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
357800878×701箱(100個)M8701.25
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
357800968×751箱(100個)M8751.25
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
357801058×801箱(100個)M8801.25
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578014110×351箱(100個)M10351.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
3578015710×401箱(100個)M10401.5
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3578016610×451箱(100個)M10451.5
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578017510×501箱(100個)M10501.5
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578018410×551箱(100個)M10551.5
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578019310×601箱(50個)M10601.5
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3578020210×651箱(50個)M10651.5
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578021110×701箱(50個)M10701.5
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578022710×751箱(50個)M10751.5
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578023610×801箱(50個)M10801.5
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
3578024510×901箱(50個)M10901.5
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578025410×1001箱(50個)M101001.5
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578030612×401箱(50個)M12401.75
2,698
2,968(税込)
当日出荷
3578031512×451箱(50個)M12451.75
2,798
3,078(税込)
当日出荷
3578032412×501箱(50個)M12501.75
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3578033312×551箱(50個)M12551.75
3,298
3,628(税込)
当日出荷
3578035112×651箱(50個)M12651.75
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
3578036712×701箱(50個)M12701.75
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578037612×751箱(50個)M12751.75
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578038512×801箱(50個)M12801.75
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
3578039412×901箱(40個)M12901.75
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578040312×1001箱(40個)M121001.75
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578045514×451箱(50個)M14452
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578046414×501箱(50個)M14502
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578047314×551箱(50個)M14552
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578048214×601箱(40個)M14602
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578049114×651箱(40個)M14652
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578050714×701箱(40個)M14702
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578051614×751箱(35個)M14752
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
3578052514×801箱(35個)M14802
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578053414×901箱(40個)M14902
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578054314×1001箱(35個)M141002
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578058616×451箱(40個)M16452
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3578059516×501箱(40個)M16502
4,398
4,838(税込)
当日出荷
3578060416×551箱(35個)M16552
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3578061316×601箱(35個)M16602
4,398
4,838(税込)
当日出荷
3578062216×651箱(30個)M16652
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3578063116×701箱(30個)M16702
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
3578064716×751箱(25個)M16752
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35780692
2022-11-24
用途: 仕事でプラントのメンテナンスに使用

半ネジの長ボルトは近くのホームセンターでは売っていないので、こちらで何度か購入しています。振動・高熱の過酷な箇所で使用していますが、今までに不具合が起こることはありませんでした。10.9でも十分な強度があると思います。

対象商品 : 35780674
2021-09-21
用途: 機械組み立て

ボルトの酸化皮膜、ネジ山精度ともに問題なしでさすが国産メーカーです。

対象商品 : 35780351
2019-04-23
用途: 機械部品
製造業

特に問題なく使用出来ました。安価で購入出来るので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35780692
2019-07-22
用途: 金型取付け用

商品は問題ないのですが、
注文時期が悪かったのか納期がかかりすぎて不満でした。

対象商品 : 35780613
2014-08-28
用途: 建設機械メンテ

品質、単価とも申し分ないが、納期の短縮がなければ継続購入には難あり。

2が参考にしています
対象商品 : 35780202
2017-03-09
用途: 工場の棚の連結
富本鈑金株式会社

物は、10.9で安くていいんだが、納期に日にちがかかり、作業が進まなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
3667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
ピッチ、ねじ部長さは?
回答:
M10、P=1.5となります。
対象商品:
35780236
2012-09-16

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする