12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 - 大阪魂
(60件のレビュー)
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
全141種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
141種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357847776×301パック(27個)M6301
1,098
1,208(税込)
当日出荷
357847866×351パック(23個)M6351
999
1,099(税込)
当日出荷
357847956×401パック(20個)M6401
1,198
1,318(税込)
当日出荷
357848046×451パック(19個)M6451
1,098
1,208(税込)
当日出荷
357848136×501パック(17個)M6501
1,098
1,208(税込)
当日出荷
357848748×301パック(18個)M8301.25
1,198
1,318(税込)
当日出荷
357848838×351パック(16個)M8351.25
1,098
1,208(税込)
当日出荷
357848928×401パック(14個)M8401.25
1,198
1,318(税込)
当日出荷
357849018×451パック(13個)M8451.25
1,198
1,318(税込)
当日出荷
357849178×501パック(13個)M8501.25
1,098
1,208(税込)
当日出荷
357849268×551パック(11個)M8551.25
1,098
1,208(税込)
当日出荷
357849358×601パック(10個)M8601.25
1,798
1,978(税込)
当日出荷
357849448×651パック(9個)M8651.25
1,098
1,208(税込)
当日出荷
357849538×701パック(9個)M8701.25
1,198
1,318(税込)
当日出荷
357849628×751パック(8個)M8751.25
1,198
1,318(税込)
当日出荷
357849718×801パック(7個)M8801.25
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
357849878×901パック(6個)M8901.25
1,798
1,978(税込)
当日出荷
357849968×1001パック(5個)M81001.25
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3578505710×351パック(12個)M10351.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578506610×401パック(11個)M10401.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578507510×451パック(10個)M10451.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578508410×501パック(9個)M10501.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578509310×551パック(8個)M10551.5
1,188
1,307(税込)
当日出荷
3578510210×601パック(8個)M10601.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578511110×651パック(7個)M10651.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578512710×701パック(7個)M10701.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578513610×751パック(6個)M10751.5
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
3578514510×801パック(6個)M10801.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578515410×851パック(5個)M10851.5
749
824(税込)
当日出荷
3578516310×901パック(5個)M10901.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578517210×951パック(5個)M10951.5
749
824(税込)
当日出荷
3578518110×1001パック(5個)M101001.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578519710×1101パック(3個)M101101.5
749
824(税込)
当日出荷
3578520610×1201パック(3個)M101201.5
1,488
1,637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
3578521510×1301パック(3個)M101301.5
749
824(税込)
当日出荷
3578522410×1401パック(2個)M101401.5
749
824(税込)
当日出荷
3578523310×1501パック(2個)M101501.5
749
824(税込)
当日出荷
3578528512×401パック(7個)M12401.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578529412×451パック(7個)M12451.75
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3578530312×501パック(6個)M12501.75
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3578531212×551パック(6個)M12551.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578532112×601パック(5個)M12601.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578533712×651パック(5個)M12651.75
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3578534612×701パック(5個)M12701.75
749
824(税込)
当日出荷
3578535512×751パック(5個)M12751.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578536412×801パック(4個)M12801.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578537312×851パック(4個)M12851.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3578538212×901パック(4個)M12901.75
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3578539112×951パック(4個)M12951.75
749
824(税込)
当日出荷
3578540712×1001パック(4個)M121001.75
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: クランプの支点ボルト
浅黄石材店

なかなか無いサイズと強度なので大変たすかりました。

対象商品 : 35784917
2024-12-11
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サビで固着したドラムブレーキの取り外しに使用しています。
サビたドラムは取り外し用のネジ穴もサビていることが多く、通常のネジではネジ山が潰れて掛かりが浅くなり、ドラムのネジ穴を壊してしまったり、噛み込んでネジが千切れてしまう事がありました。高強度のネジであればサビてても強制的に切り込んで行けるので安定して外せます。一本で一年ぐらいは持ったので一袋で13年戦えちゃいます(笑)

2が参考にしています
2024-12-03
用途: アスト〇のバイス固定
株式会社川田商会 協栄自工

ワークベンチにバイスを固定するために購入
ボルト類はステンレスより振動に強い、強度のある種類の鉄製が良い

2024-10-19
用途: 装置組付け
製造業

少量で手配できて短納期で納品してもらえて助かりました!

対象商品 : 35785197
2024-09-17
用途: キャリア固定

表面処理がしっかりしてて信頼性がある
ボルトピッチも正確

対象商品 : 35785285
2023-07-31
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

対象商品 : 35785066
2023-03-05
用途: オートバイ整備

リアサスペンションのリンク周りの荷重がかかる重要な部分なのでクロモリでかつ強度区分のはっきりしたものをチョイスしました。
ネジ山のない部分が丁度ピロボールの厚みと同じで都合が良かったです。

対象商品 : 35784874
2022-09-22
用途: シャーボルトとして使用
サービス業

畔塗機のシャーボルトとして使用しています。
価格が安くメーカー純正品の代わりとして十分機能しています。

2が参考にしています
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
821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする