CONDOR(山崎産業)
ブルロンTF-N32 伸縮柄
丈夫でサビにくいアルミ柄は、調整自在の伸縮式です。
独自配合の植毛で細かいゴミもしっかり掃けます。
用途
Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。
全長(mm)
1115~1570
質量(g)
340
材質(ハンドル)
アルミパイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35732304
C293-032N-MB
1セット(3本)
自在ホウキ
¥
11,700
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66281480
C293-032N-MB
1本
-
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650