CONDOR(山崎産業)
ブルロンTF-N32(スペア)
プロテックブルロンTF-N32用の取替スペアです。
トラスコ品番
370-0992
幅(mm)
約330
毛丈(mm)
約40
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(再生PP40%)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35732322
C293-032N-SP
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください