CONDOR(山崎産業)
自由ホウキBM-45(スペア・金具なし)
自由ホウキBM-45用の金具なしスペア。
幅(mm)
約460
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
馬毛50%・ポリプロピレン(PP)40%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%
材質(ヘッド)
天然木
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35732453
C1-000U-SP
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください