曜日別特売

自由ホウキBM-45(平金具付スペア)

自由ホウキBM-45(平金具付スペア) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

自由ホウキBM-45用の平金具付きスペアです。

トラスコ品番480-4244幅(mm)約460種類自在ホウキ毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛50%・ポリプロピレン(PP)40%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35732462C1-000U-FS
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732462
2014-11-21
用途: 駐車場の掃除

自由ホウキが1本欲しかったが、1本売りはなかったので柄とスペアを別々に買いました。柄とスペアを取り付ける金具(ボルト)が付いてないので、1本のホウキにはなりませんでした。私のように柄とスペアを別々に買う方は気を付けて下さい。

MonotaROからの回答

「自由ホウキA-60 柄のみ」には接合金具が付属しておりませんでした。また適合するのはC2-060U-FS、C2-045U-FS、C2-032U-FSになります。商品情報が不足しており、大変申し訳ございませんでした。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする