庭ホウキニューブルロンL(5本セット)

庭ホウキニューブルロンL(5本セット) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

明るい色使いの庭箒。幼稚園や学校などにおすすめです。

長さ(mm)1245幅(mm)220ブルー質量(g)360毛丈(mm)約140材質(毛)ポリプロピレン材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(甲)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35732715C263-00LU-MB
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35732715C263-00LU-MB35732812BR404-000U-MBC263-00LU-MB ネオブルロン CONDOR(山崎産業) 35732812ネオブルロンCONDOR(山崎産業)1セット(5本)
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732715
2014-12-12
用途: 工場内清掃

硬いので耐久性もあり、掃きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする