CONDOR(山崎産業)
ブンチリ(TW-BL)
耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。
幅(mm)
約277
色
ブルー
高さ(mm)
約820
質量(g)
約910
奥行(mm)
約120
材質(ボディ)
スチールメラミン焼付
材質(先ゴム)
熱可塑性エラストマー(TPE)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35732986
C305-000X-MB
¥1,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください