CONDOR(山崎産業)
三つ手ちりとり
スタンダードな三つ手タイプ。落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。
色
ブルー
幅(mm)
約330
高さ(mm)
約470
質量(g)
約660
材質(ボディ)
スチールメラミン焼付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質(先ゴム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35733004
C307-000X-MB
先ゴム無し
-
¥
1,250
取扱い終了
代替品有
35733013
C308-000X-MB
先ゴム付き
ポリ塩化ビニル(PVC)
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください