コンドル 糸ラーグ掛け

コンドル 糸ラーグ掛け - CONDOR(山崎産業)コンドル 糸ラーグ掛け - CONDOR(山崎産業)コンドル 糸ラーグ掛け - CONDOR(山崎産業)コンドル 糸ラーグ掛け - CONDOR(山崎産業)コンドル 糸ラーグ掛け - CONDOR(山崎産業)

枚数やスペースに応じて使用パターンを自在にアレンジできます。
タオルなら18枚、糸ラーグなら32枚干せます。折畳み式なので片面のみの使用もOK。

材質スチールクロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)455×680仕様折りたたみ式トラスコ品番370-2022質量(kg)約6.5奥行(mm)715(折畳み時138)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35734273FU363-000X-MB
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする