CONDOR(山崎産業)
ハンガーDS
雑巾・タオル等を干せるハンガーです。
材質
スチ-ルパイプアクリル焼付
仕様
組み立て式
幅(mm)
約935
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
高さ(mm)
約555
奥行(mm)
約350
内容量
1台
注意
※プラスドライバーをご用意下さい。六角レンチ付属。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35734282
C84-000X-MB
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください