MCナイロン MC901切板

MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
(25件のレビュー)

機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。

用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35736303MC9015100100
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
35736477MC9015150150
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35736644MC9015200200
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35736811MC9015300300
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35736985MC9015300600
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
35736312MC9017100100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35736486MC9017150150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35736653MC9017200200
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35736827MC9017300300
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
35736994MC9017300600
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
35736321MC90110100100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35736495MC90110150150
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35736662MC90110200200
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
35736836MC90110300300
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
35737003MC90110300600
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35736337MC90112100100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35736504MC90112150150
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35736671MC90112200200
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35736845MC90112300300
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
35737012MC90112300600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
35736346MC90115100100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35736513MC90115150150
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35736687MC90115200200
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
35736854MC90115300300
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
35737021MC90115300600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35736355MC90120100100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35736522MC90120150150
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
35736696MC90120200200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35736863MC90120300300
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35737037MC90120300600
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35736364MC90125100100
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
35736531MC90125150150
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35736705MC90125200200
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35736872MC90125300300
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35737046MC90125300600
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35736373MC90130100100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35736547MC90130150150
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35736714MC90130200200
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
35736881MC90130300300
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35737055MC90130300600
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35736382MC90135100100
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
35736556MC90135150150
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
35736723MC90135200200
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
35736897MC90135300300
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
35737064MC90135300600
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35736391MC90140100100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35736565MC90140150150
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35736732MC90140200200
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
35736906MC90140300300
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35737073MC90140300600
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 摺動部品製作

今までは大判の厚板から削り出していましたが、必要な板厚、サイズに近い物があったので助かりました。これからも必要なサイズを要るだけ都度注文しようと思います。

対象商品 : 35736346
2024-12-03
用途: リジットラックの干渉防止ゴムの代わりに

車重が重いせいかリジットラックのゴムが切れるので代わりに使ってみます。使用後にコメントします。

対象商品 : 35736477
2023-06-09
用途: レーザー彫刻
卸売・小売業

きわめて普通の商品です。とりたてて感想もありません。普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35736565
2022-05-17
用途: クランプ治具
有限会社川野工具

無駄のないサイズで購入できたので良かったです。
翌日にもらえたのですぐ作業ができた。

対象商品 : 35736495
2020-07-03
用途: ストラットアッパースペーサーとして材料使用
株式会社 FAIS CarTAS自動車・二輪車・自転車関連業

ある程度柔軟性もあり耐圧性能も問題なし、耐摩耗性に優れたナイロン板として色々万能に使ってます。二輪のチェーンスライダー制作にもおすすめ!この性状でも加工はジグソーやホールソーにて手軽に行えて非常に重宝する材料です。
難点は耐候性が少々弱い事らしいですが、当方今までに色々なパーツを制作使用してきましたが、劣化と認められるのはブルーのカラーが少々薄くなって来たかな??っというぐらいです。強度的なことは試験出来ないので判りませんが、割れ、欠け、風化などは今のところ見られない様ですよ?ご参考までに!!

3が参考にしています
対象商品 : 35736364
2020-01-26
用途: 除雪機排土板のスライダーに使用
ヤジマワークス

ヤマハさんの除雪機オプション部品を参考に、こちらのMCナイロンを加工し、弊社にある除雪機のスライダー部品にしてみました。
耐摩耗と自己潤滑性があるので、アスファルトの路面と常時擦れていても耐久性がありそうです。
ただし、加工性は非常に悪い(加工条件が難しい)ので慣れが必要かと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35736653
2020-05-03
用途: 金属棒の軸受けに加工して使用

軸受けとしての磨耗・抵抗少なく、加工もしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35736391
2018-10-30
用途: 小さな装置の高さあわせと固定
教育・研究機関

軽量であり、かつM4, M5等のタップにも対応できましたので大正解でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2417:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする