曜日別特売

電動油圧式多機能工具(E Roboシリーズ)

電動油圧式多機能工具(E Roboシリーズ) - 泉精器製作所

リチウムイオンバッテリ搭載
業界クラス最軽量

付属品
工具本体(REC-Li250M)
バッテリパック(BP-14LN)
充電器(CH-25LNW)
圧着ダイス/オス(14、22、38~70、80~150、200、250)
圧着ダイス/メス(14~38、60~70、80~100、150、200、250)
キャリングケース(ダブルブロー)
圧着回数50回(250mm2圧着時)圧着範囲(mm2)14~250(裸圧着端子およびスリーブ)外形寸法(mm)340×280×75公称出力(kN)127質量(kg)4.3(バッテリ、ダイス含む)トラスコ品番375-0540バッテリー電圧(V)14.4 DCモータ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35737186REC-Li250M
350,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35737186REC-Li250M31962928S7G-M250RREC-Li250M 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所 31962928充電油圧式多機能工具泉精器製作所1個
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする