曜日別特売

No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付

No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 - スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 - スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 - スターエム

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。

用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023637115×5515×5555
12,340
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
1023638715×6015×6060
12,540
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1023639615×6515×6565
12,960
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする