曜日別特売

低温循環水槽 LTC-S300C

低温循環水槽 LTC-S300C - アズワン低温循環水槽 LTC-S300C - アズワン低温循環水槽 LTC-S300C - アズワン

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。
卓上タイプの小型低温循環水槽です。
最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。
ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738701LTC-S300C
230,000
229,000
251,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする