縦型超音波洗浄器 MUC

縦型超音波洗浄器 MUC - アズワン

大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。
総務省型式認定取得済み。

給排水口
給水/15A(ソケット)ボールバルブ付
排水/20A(ソケット)
発振周波数(kHz)28出力(W)150水槽容量(L)約26槽内寸法(mm)200×200×650材質(本体)ステンレス(SUS430)付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25電源(V)AC100 50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年外寸法(mm)410×330×815回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-01材質(水槽)ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは給水蛇口を除いた寸法です。※洗浄カゴは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738753MUC-ZJT
299,000
298,000
327,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする