大型超音波洗浄器 MUC

大型超音波洗浄器 MUC - アズワン大型超音波洗浄器 MUC - アズワン大型超音波洗浄器 MUC - アズワン大型超音波洗浄器 MUC - アズワン大型超音波洗浄器 MUC - アズワン

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。
操作はタイマー設定だけの簡単操作です。
総務省型式認定取得済み。

発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
水槽容量(L)
槽内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738771MUC-381-1605-01約38400×320×300
304,000
303,000
333,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35738787MUC-631-1605-02約63500×420×300
379,000
378,000
415,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする