超音波洗浄器 ASUシリーズ

超音波洗浄器 ASUシリーズ - アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズ - アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズ - アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズ - アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズ - アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズ - アズワン
(2件のレビュー)

ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。

材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発振周波数(kHz)
出力(W)
ヒーター容量(W)
水槽容量(L)
槽内寸法(mm)
アズワン品番
付加機能
安全機能
発振子
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738841ASU-2424050約1.8152×139×1001-2160-01ヒーター機能(常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(1~60分・1分単位)過電流防止、ヒーター過熱防止PZT-
67,000
66,900
73,590(税込)
当日出荷
代替品有
35738902ASU-3428080約2.7241×139×1001-2160-02ヒーター機能(常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(1~60分・1分単位)過電流防止、ヒーター過熱防止PZTレンタル品はこちら
90,000
89,900
98,890(税込)
当日出荷
代替品有
35738936ASU-640130160約5.9303×152×1501-2160-03発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)、ヒーター機能(常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(1~60分・1分単位)、プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止BLT(ボルト締めランジュバン)-
125,000
124,000
136,400(税込)
翌々日出荷
35738814ASU-1040240210約9.5303×241×1501-2160-04発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)、ヒーター機能(常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(1~60分・1分単位)、プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止BLT(ボルト締めランジュバン)レンタル品はこちら
160,000
159,000
174,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35738857ASU-2040360300約20.0506×303×1501-2160-05発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)、ヒーター機能(常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(1~60分・1分単位)、プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止BLT(ボルト締めランジュバン)-
243,000
242,000
266,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

超音波洗浄器 ASUシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35738841ASU-233345595MCS-2PASU-2 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン 33345595超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズアズワン1台
41,580
税込45,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35738902ASU-333345604MCS-3PASU-3 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン 33345604超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズアズワン1台
63,360
税込69,696
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35738841
2020-05-07
用途: 部品の洗浄
国立大学法人熊本大学

機械部品の洗浄に使っています.長時間であっても問題なく使えてありがたいです.

対象商品 : 35738936
2015-03-22
用途: アルミ、ステンレスなどの油除去

今の所問題なし。
油の除去も問題なし。
ただ、ワークサイズが小さく数ものは注意が必要かもしれません。
層内寸法に対して専用のカゴを取り付けると、一回り小さくなります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする