低温循環水槽 LTC-S1400S

低温循環水槽 LTC-S1400S - アズワン低温循環水槽 LTC-S1400S - アズワン低温循環水槽 LTC-S1400S - アズワン低温循環水槽 LTC-S1400S - アズワン

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。
コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。
外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。
スリムタイプで実験台の横に設置できます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個寸法(mm)(水槽)198×248×218質量(kg)約38電流(A)12/13電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)水槽容量(L)約9冷凍機空冷式縦型密閉型675W温度調節範囲(℃)-20~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)外寸法(mm)248×448×748使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R407Cアズワン品番1-1585-02冷却能力(W)1400(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報商品タイプレンタル品はこちら内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738692LTC-S1400S
425,000
424,000
466,400(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする