曜日別特売
モノタロウ

OA電源タップ(独立スイッチ付)

OA電源タップ(独立スイッチ付) - モノタロウ
(44件のレビュー)
ホワイト定格電力(W)合計1500定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)15仕様屋内用内容量1個
注意
※必ず、合計1500W以下でご使用ください。
※電源プラグのホコリ等は火災の原因になりますので定期的に取り除いてください。※過熱等の原因になりますので、コードは束ねずに伸ばした状態でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口
取付ピッチ(mm)
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35741264M404K-W4個口約125約228×46×25
取扱い終了
1年間返品保証
35741273M406K-W6個口約210約413×46×25
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35741264
2016-10-27
用途: 家庭用に

特に問題ございません。特に問題ございません。

対象商品 : 35741273
2013-11-02
用途: パソコン系の電源に

安いし普通に使えます。
ただ、出来れば3Pコンセントだともっと便利だったかな

対象商品 : 35741264
2013-03-19
用途: 家庭で増設用に使用

本体の作りが非常にしっかりしている。個別入切りスイッチも確実に操作でき良い品質だと思います。木ネジ2本を壁に立てて裏面穴に嵌め込んでスライドさせれば動かないように固定できます。丁度合う木ネジが付属しているとさらに良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35741273
2013-05-15
用途: 携帯電話機、髭剃り機の充電、ゲーム機の接続などの接続。

現在は、充電器などのアダプター大きく又幅広になっているので、同時に2、3カ所以上の充電がしづらい。もう少し差し込み口の間隔が有れば良い。

2が参考にしています
対象商品 : 35741273
2012-12-05
用途: 携帯、照明器具の電源管理

この価格で購入出来大満足です。
まだ1ヶ月程しか使用していませんが、不具合ありません。
そこそこの品質をお求めの方にオススメです。

対象商品 : 35741273
2012-12-05
用途: 会社のデスク周りのこまめなエコ対策に使用

デザイン的にも洗練されているとは言い難いが、頑丈に出来ており少しばかり乱暴に扱われても耐えれそうです。こまめなエコ対策には便利と思います。

対象商品 : 35741273
2013-03-10
用途: プラグの整理

価格、機能は申し分なし。ONで光るのもよい。できれば、なにがつながっているかわかるよう、書き込みまたはシールを貼り付けできるようなスペースがあるともっといいですね。アース付き3P対応のものがあるとさらに便利。

対象商品 : 35741264
2013-01-13
用途: 家電製品の電源供給

シンプルで使いやすいです。
スイッチ部分のランプ表示が無いもの(ON/OFFのみ出来れば良い)
があっても良いとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする