曜日別特売

デジタルバッテリーテスター

デジタルバッテリーテスター - MIDTRONICS(ミドトロニクス)

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。
バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。
CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。
バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。

測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)使用電圧範囲(V)8~17材質プラスチック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)内容量1台
注意
※CCAの測定値は、メーカー及び測定機器により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35743251PBT-200
64,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする