- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約445×520×98
- 口数
- 2口
- 定格電圧(V)
- 単相200
- コード長さ(m)
- 0.7(2.0mm2 3芯ゴムキャブタイヤケーブル)
- 色
- ホワイト
- 質量(kg)
- 約7.0
- 直径(Φmm)
- (ヒーター)170
- 種類
- IHヒーター
- 電圧(V)
- 200
- 消費電力(W)
- 4000(2000×2)
- プラグ
- 2極・接地極付 20A・250V
- 温度調節範囲(℃)
- 150~200(6段階、右ヒーターのみ)
- 火力調節
- 6段階(150W相当~2000W)
- 安全機能
- 切り忘れ防止、なべ無し自動停止、温度過昇防止、高温注意ランプ、過熱防止、電源スイッチ自動防止、揚げ物なべそり検知