曜日別特売

プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - ファスリンク
(3件のレビュー)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。

材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
径(Φmm)
全長(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35744965PK-20 カラー 小1箱(1000本)M33720
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35744974PK-22 カラー 小1箱(1000本)M3.53.5722
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35744983PKB-22 カラー 小1箱(1000本)M3.53.5822
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35744992PK-25 カラー 小1箱(1000本)M3.53.5825
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35745001PK-28 カラー 小1箱(1000本)M3.53.5828
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
35745017PK-32 カラー 小1箱(1000本)M3.53.5832
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35745026PK-41 カラー 小1箱(500本)M3.53.5841
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35744965
2020-06-11
用途: ジプトーン留め

ホームセンターで買った他社品の方が軽天への食い込み速度も速く綺麗に仕上がる

対象商品 : 35744992
2015-07-09
用途: 天井ボード工事

普通に使える

3が参考にしています
対象商品 : 35744965
2015-02-08
用途: ボード(ジプトーン)仕上げ工事
蓮池建創

安くても品質に問題ありませんでした。

2が参考にしています
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
1439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする