ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)

ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド) - ソーラー
(1件のレビュー)

環境対策品 NON VOC。
抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。
優れた研磨力を持った細目タイプのコンパウンド。
2K塗膜及び耐スリ傷、フッ素クリヤー等の肌調整に適しています。

用途肌調整用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35745525P1000細目P1000~1200ペースト
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35745525
2020-07-13
用途: 塗装の修正
製造業

粘度が適度で、伸びが良く少量でいいため長持ちし、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする