ソーラー
ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)
環境対策品 NON VOC。
抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。
P2000ペーパーの目が除去できます。
ウールバフで研磨、スポンジバフで仕上げができます。
用途
研磨・仕上用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.3kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35745534
P2000
極細目
P2000
ペースト
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください